Instelkaliber, totale lengte: 25mm

Artikelnummer: 421100 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 10,50 / st.
  • € 29,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
totale lengte 25 mm
Producttype Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421100 25
EAN/GTIN 4946368026800
Nummer fabrikant 421100 25

Omschrijving

Uitvoering:

Instelkalibers met ultrafijn gelepte meetvlakken. Met isolerende handgreep en werkelijke-maataflezing.

Toepassing:

Voor het instellen van beugelschroefmaten en voor algemene controletaken.

Tip:

Instelkalibers tot 2000 mm op aanvraag.