{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetschotel-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 423000 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197204035 | |
Nummer fabrikant | 423000 75-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 75-100mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |