{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Dieptemaat aanwezig | nee | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Beklengte | 65 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 Nr. CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412790 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629458 | |
Nummer fabrikant | 412790 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Beklengte | 65 | 64 |
Dieptemaat aanwezig | nee | nee |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 | ±0,03 |