{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | nee | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 64 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412781 300 | |
EAN/GTIN | 4062406773946 | |
Nummer fabrikant | 412781 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dieptemaat aanwezig | nee | nee |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 | 081560 Nr. CR2032 |