Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67, Meetbereik: 300mm

Artikelnummer: 412786 300
Korting
337,00 €
Prijs geldig tot 31 dec. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,60 / st.
  • € 20,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 67
Aandrijfrol ja
Beklengte 64 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412786 300
EAN/GTIN 7630041106329
Nummer fabrikant 00530323

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Behuizing met stalen beschermplaat en ‘Soft Touch’-oppervlak.
Met rolknop.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67, Meetbereik: 300mm

Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67, Meetbereik: 300mm

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
337,00 €
€ 269,00
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
234,00 €
€ 190,00
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
261,00 €
€ 203,00
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
347,00 €
€ 285,00
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
221,00 €
€ 176,00
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
372,00 €
€ 281,00
Aflezing 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding Batterijvoeding
Norm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Meettechniek Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560
Producttype Universele schuifmaat Universele schuifmaat Universele schuifmaat Universele schuifmaat Universele schuifmaat Universele schuifmaat
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm ±0,04 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,04 mm ±0,03 mm