{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Beklengte | 64 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412680 300 | |
EAN/GTIN | 4045197949363 | |
Nummer fabrikant | 412680 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
alle delen | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Meetbereik | 0 ;300 | 0 ;300 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 | ±0,03 |