Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang 200 mm

Artikelnummer: 412680 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Beklengte 50 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412680 200
EAN/GTIN 4045197949356

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. Met preset (standaardmaatinstelling). Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

  • Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-component.
  • Lange batterijlevensduur.
  • Groot, contrastrijk lcd-display met 11,5 mm cijferhoogte.
  • Nieuw modern design.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen