Toetsenbordinterface USB G2

Artikelnummer: 498963 G2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kabellengte 2 m
    Producttype Toetsenbordinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 498963 G2
    EAN/GTIN 2050001674685

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toetsenbordinterface en meetgereedschapskabel met gegevenstoets in één apparaat. Bovendien kunnen er afsluitingstekens (Enter, Tab . . .) worden ingesteld en automatisch worden meegezonden.
    Geïntegreerde timerfunctie.

    T.b.v.:

    GARANT schuifmaat nr. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

    Levering:

    Inclusief signaalkabel voor meetgereedschap.