{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 60 mm | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412751 300 | |
EAN/GTIN | 4062406100889 | |
Nummer fabrikant | 412751 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
alle delen | gehard | gehard |
Beklengte | 60 mm | 60 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm |