{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 64 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412623 300 | |
EAN/GTIN | 4946368727912 | |
Nummer fabrikant | 500-708-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar
234,00 €
€ 190,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
261,00 €
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
347,00 €
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
221,00 €
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
372,00 €
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |