Hefmagneet LM1 600 kg

Artikelnummer: 382020 600
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 300 mm
Maximale lengte vlak 2.250 mm
maximale breedte vlak 1.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 30 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 25 mm
Maat A 246 mm
Maat B 276 mm
Maat C 98 mm
Maat D 87 mm
Maat E 95 mm
Maat F 231 mm
Maat G 21 mm
Maximale heflast vlak 600 kg
Maximale heflast rond 300 kg
Gewicht 15 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382020 600
EAN/GTIN 4062406257781

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
  • Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
  • Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

  • Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Accessoires:

Paar poolschoenen, nr. 382025.

Tip:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken! Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen