Hefmagneet LM1 1000 kg

Artikelnummer: 382020 1000
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 750 mm
Maximale lengte vlak 3.000 mm
maximale breedte vlak 1.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 40 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 40 mm
Maat A 285 mm
Maat B 320 mm
Maat C 140 mm
Maat D 109 mm
Maat E 140 mm
Maat F 346 mm
Maat G 34 mm
Maximale heflast vlak 1.000 kg
Maximale heflast rond 500 kg
Gewicht 33 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382020 1000
EAN/GTIN 4062406257798
Nummer fabrikant 382020 1000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
  • Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
  • Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

  • Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Tip:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken! Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.