{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximale ⌀ rond | 300 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.000 mm | |
maximale breedte vlak | 1.000 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 25 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 20 mm | |
Maat A | 161 mm | |
Maat B | 191 mm | |
Maat C | 98 mm | |
Maat D | 87 mm | |
Maat E | 95 mm | |
Maat F | 231 mm | |
Maat G | 21 mm | |
Maximale heflast vlak | 300 kg | |
Maximale heflast rond | 150 kg | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 382020 300 | |
EAN/GTIN | 4062406257774 | |
Nummer fabrikant | 382020 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hefmagneet LM1 300 kg
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 747,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 9,5 | |
maximale ⌀ rond | 300 | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 25 | |
Maat C | 98 | |
Maat G | 21 | |
Maat B | 191 | |
Producttype | Hefmagneet | Poolschoen |