• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Hefmagneet LM1, Maximale draaglast (vlak): 150kg

Artikelnummer: 382020 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 250 mm
Maximale lengte vlak 1.250 mm
maximale breedte vlak 600 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 15 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 10 mm
Maat A 115 mm
Maat B 140 mm
Maat C 68 mm
Maat D 70 mm
Maat E 60 mm
Maat F 170 mm
Maat G 17 mm
Maximale heflast vlak 150 kg
Maximale heflast rond 75 kg
Gewicht 6,4 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382020 150
EAN/GTIN 4062406257767
Nummer fabrikant 382020 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
  • Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
  • Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

  • Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
  • Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
  • Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
  • Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Tip:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken! Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Heben und Transportieren von Flach- und Rundwerkstücken.
  • Nur geeignete, magnetische Stahlsorten heben.
  • Nur in Kombination mit Lasthaken mit Sicherheitsvorrichtung verwenden.
  • Magnet nur einschalten, wenn vollständiger Kontakt mit Werkstück besteht.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keine für Magnetfelder empfindlichen Geräte, wie magnetische Speicher, Geldkarten, Uhren, in Nähe des Magnets positionieren.
  • Nicht unter Magnet treten oder aufhalten.
  • Angehobenes Werkstück nicht unbewacht lassen.
  • Keine Gefahrenstoffe heben oder transportieren.
  • Nicht mehr als ein Werkstück auf einmal heben oder transportieren.
  • Bei montierten Polschuhen keine Werkstücke mit rauhen Oberflächen heben.
  • Keine nicht ferromagnetischen Stoffe (Kunststoff, Nichteisenmetall, rostfreier Edelstahl) heben oder transportieren.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Personen befördern.