{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximale ⌀ rond | 400 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.000 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 25 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 15 mm | |
Maat A | 234 mm | |
Maat B | 285 mm | |
Maat C | 106 mm | |
Maat D | 101 mm | |
Maat E | 88 mm | |
Maat F | 176 mm | |
Maat G | 52 mm | |
Maximale heflast vlak | 600 kg | |
Maximale heflast rond | 250 kg | |
Gewicht | 18 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 382001 600 | |
EAN/GTIN | 2050002081901 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hefmagneet MaxX 600 kg
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 957,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 1.003,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Minimale materiaalwanddikte vlak | 25 mm | 30 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 15 mm | 25 mm | |
Maat C | 106 mm | 98 mm | |
Maat E | 88 mm | 95 mm | |
Maat F | 176 mm | 231 mm | |
Maat B | 285 mm | 276 mm | |
Producttype | Hefmagneet | Poolschoen | Hefmagneet |