Hefmagneet MaxX 1500 kg

Artikelnummer: 382001 1500
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 500 mm
Maximale lengte vlak 3.000 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 45 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 30 mm
Maat A 316 mm
Maat B 383 mm
Maat C 166 mm
Maat D 171 mm
Maat E 122 mm
Maat F 330 mm
Maat G 64 mm
Maximale heflast vlak 1.500 kg
Maximale heflast rond 600 kg
Gewicht 66 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382001 1500
EAN/GTIN 2050001944078
Nummer fabrikant MAXX1500

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de ‘neutrale kroon’ worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.