{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximale ⌀ rond | 300 mm | |
Maximale lengte vlak | 1.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 20 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 10 mm | |
Maat A | 165 mm | |
Maat B | 210 mm | |
Maat C | 79 mm | |
Maat D | 79 mm | |
Maat E | 63 mm | |
Maat F | 135 mm | |
Maat G | 35 mm | |
Maximale heflast vlak | 300 kg | |
Maximale heflast rond | 150 kg | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 382001 300 | |
EAN/GTIN | 2050002081598 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hefmagneet MaxX 300 kg
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 652,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 772,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale lengte vlak | 1.500 mm | 2.000 mm | |
maximale ⌀ rond | 300 mm | 300 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 10 mm | 20 mm | |
Maat D | 79 mm | 87 mm | |
Maat G | 35 mm | 21 mm | |
Maat B | 210 mm | 191 mm | |
Producttype | Hefmagneet | Poolschoen | Hefmagneet |