{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6832J | |
Gatafstand e | 13-14,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,2 mm | |
Spanhoogte H | 25,5 mm | |
Houdkracht P1 | 800 N | |
Houdkracht P2 | 1.100 N | |
Totale hoogte | 43 mm | |
totale lengte | 120 mm | |
Spanschroef | M5×30 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376630 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008161 | |
Nummer fabrikant | 557341 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Horizontale spanner met verticale voet, Type: 1
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 28,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 18,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Totale hoogte | 43 mm | 38 mm |
Houdkracht P1 | 800 N | 460 N |
Houdkracht P2 | 1.100 N | 700 N |
Type | 6832J | 376625 1 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 25,5 mm | 18 mm |