{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6832J | |
Gatafstand e | 11,5-15,5 mm | |
Boring-⌀ d | 4,6 mm | |
Spanhoogte H | 20 mm | |
Houdkracht P1 | 250 N | |
Houdkracht P2 | 400 N | |
Totale hoogte | 33 mm | |
totale lengte | 79 mm | |
Spanschroef | M4×25 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376630 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008154 | |
Nummer fabrikant | 557340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontale spanner met verticale voet 0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M4×25 | M4×20 |
Totale hoogte | 33 | 17 |
totale lengte | 79 | 77 |
Houdkracht P2 | 400 | 380 |
Gatafstand e | 11,5-15,5 | 11,2 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 20 | 8 |