{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6832J | |
Gatafstand e | 25,7 mm | |
Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
Spanhoogte H | 42,5 mm | |
Houdkracht P1 | 1.800 N | |
Houdkracht P2 | 2.500 N | |
Totale hoogte | 65 mm | |
totale lengte | 206 mm | |
Spanschroef | M8×45 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376630 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008192 | |
Nummer fabrikant | 557343 |