Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 1

Artikelnummer: 376625 1
op aanvraag
Op voorraad
493 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 376625 1
Gatafstand e 13,5 mm
Gatafstand f 19,7 mm
Boring-⌀ d 5,2 mm
Spanhoogte H 18 mm
Houdkracht P1 460 N
Houdkracht P2 700 N
Totale hoogte 38 mm
totale lengte 105 mm
Spanschroef M5×30 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376625 1
EAN/GTIN 4045197229915
Nummer fabrikant 376625 1

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.