{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376625 3 | |
Gatafstand e | 26 mm | |
Gatafstand f | 31,6 mm | |
Boring-⌀ d | 6,6 mm | |
Spanhoogte H | 33 mm | |
Houdkracht P1 | 1.650 N | |
Houdkracht P2 | 2.300 N | |
Totale hoogte | 68,5 mm | |
totale lengte | 190 mm | |
Spanschroef | M8×50 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376625 3 | |
EAN/GTIN | 4020772390358 | |
Nummer fabrikant | 376625 3 |