{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376625 0 | |
Gatafstand e | 11,2 mm | |
Gatafstand f | 16 mm | |
Boring-⌀ d | 4,3 mm | |
Spanhoogte H | 8 mm | |
Houdkracht P1 | 230 N | |
Houdkracht P2 | 380 N | |
Totale hoogte | 17 mm | |
totale lengte | 77 mm | |
Spanschroef | M4×20 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376625 0 | |
EAN/GTIN | 4045197229908 | |
Nummer fabrikant | 376625 0 |