{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376625 2 | |
Gatafstand e | 26 mm | |
Gatafstand f | 25 mm | |
Boring-⌀ d | 5,5 mm | |
Spanhoogte H | 24 mm | |
Houdkracht P1 | 1.200 N | |
Houdkracht P2 | 1.400 N | |
Totale hoogte | 54 mm | |
totale lengte | 163 mm | |
Spanschroef | M6×40 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376625 2 | |
EAN/GTIN | 4045197229922 | |
Nummer fabrikant | 376625 2 |