{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6830J | |
Gatafstand e | 26 mm | |
Gatafstand f | 19,5-29,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,6 mm | |
Spanhoogte H | 24 mm | |
Houdkracht P1 | 1.000 N | |
Houdkracht P2 | 1.200 N | |
Totale hoogte | 45 mm | |
totale lengte | 162 mm | |
Spanschroef | M6×35 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376610 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008079 | |
Nummer fabrikant | 557333 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Horizontale spanner met horizontale voet 2
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M6×35 | M6×40 |
Boring-⌀ d | 5,6 | 5,5 |
Totale hoogte | 45 | 54 |
Houdkracht P1 | 1.000 | 1.200 |
Houdkracht P2 | 1.200 | 1.400 |
Type | 6830J | 376625 2 |
Spanhoogte H | 24 | 24 |