{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6830J | |
Gatafstand e | 41 mm | |
Gatafstand f | 29-43 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Spanhoogte H | 45 mm | |
Houdkracht P1 | 2.000 N | |
Houdkracht P2 | 3.000 N | |
Totale hoogte | 75 mm | |
totale lengte | 287 mm | |
Spanschroef | M8×65 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376610 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008093 | |
Nummer fabrikant | 557335 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontale spanner met horizontale voet 4
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 47,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M8×65 | M10×90 |
Boring-⌀ d | 8,5 | 8,8 |
Houdkracht P1 | 2.000 | 2.500 |
Gatafstand e | 41 | 41,2 |
Type | 6830J | 376625 4 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 45 | 45 |