{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6830J | |
Gatafstand e | 11,5-14,5 mm | |
Gatafstand f | 16 mm | |
Boring-⌀ d | 4,6 mm | |
Spanhoogte H | 14,5 mm | |
Houdkracht P1 | 250 N | |
Houdkracht P2 | 400 N | |
Totale hoogte | 23 mm | |
totale lengte | 79 mm | |
Spanschroef | M4×25 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376610 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008048 | |
Nummer fabrikant | 557331 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontale spanner met horizontale voet 0
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
€ 19,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
€ 13,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M4×25 | M4×20 |
Boring-⌀ d | 4,6 | 4,3 |
totale lengte | 79 | 77 |
Houdkracht P2 | 400 | 380 |
Gatafstand e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Producttype | Horizontale spanner | Horizontale spanner |
Spanhoogte H | 14,5 | 8 |