{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6803J | |
Gatafstand e | 32 mm | |
Gatafstand f | 32 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Spanhoogte H | 60 mm | |
Houdkracht P1 | 2.000 N | |
Houdkracht P2 | 3.000 N | |
Totale hoogte | 280 mm | |
totale lengte | 141 mm | |
Spanschroef | M8×65 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376520 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007911 | |
Nummer fabrikant | 557321 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant, Type: 4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 48,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale hoogte | 280 mm | 218 mm |
totale lengte | 141 mm | 143 mm |
Houdkracht P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Gatafstand e | 32 mm | 32 mm |
Type | 6803J | 376508 4 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 60 mm | 43 mm |