{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6803J | |
Gatafstand e | 20 mm | |
Gatafstand f | 25,5 mm | |
Boring-⌀ d | 6,1 mm | |
Spanhoogte H | 35 mm | |
Houdkracht P1 | 1.000 N | |
Houdkracht P2 | 1.200 N | |
Totale hoogte | 176,5 mm | |
totale lengte | 77 mm | |
Spanschroef | M6×35 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376520 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007898 | |
Nummer fabrikant | 557319 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ d | 6,1 mm | 5,2 mm |
Totale hoogte | 176,5 mm | 140 mm |
totale lengte | 77 mm | 74,5 mm |
Gatafstand e | 20 mm | 12,5 mm |
Type | 6803J | 376508 2 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 35 mm | 22,5 mm |