{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6803J | |
Gatafstand e | 24 mm | |
Gatafstand f | 28,5 mm | |
Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
Spanhoogte H | 40 mm | |
Houdkracht P1 | 1.400 N | |
Houdkracht P2 | 2.500 N | |
Totale hoogte | 223 mm | |
totale lengte | 111 mm | |
Spanschroef | M8×45 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376520 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007904 | |
Nummer fabrikant | 557320 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant 3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 37,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M8×45 | M8×45 |
Totale hoogte | 223 | 205 |
totale lengte | 111 | 90 |
Houdkracht P2 | 2.500 | 2.500 |
Type | 6803J | 376508 3 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 40 | 32 |