{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6803J | |
Gatafstand e | 14 mm | |
Gatafstand f | 20 mm | |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | |
Spanhoogte H | 27 mm | |
Houdkracht P1 | 800 N | |
Houdkracht P2 | 1.100 N | |
Totale hoogte | 125 mm | |
totale lengte | 61 mm | |
Spanschroef | M5×30 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376520 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007881 | |
Nummer fabrikant | 557318 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant 1
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 27,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M5×30 | M5×30 |
Boring-⌀ d | 4,5 | 3 |
Houdkracht P1 | 800 | 500 |
Gatafstand e | 14 | 16 |
Type | 6803J | 376508 1 |
Producttype | Verticale spanner | Verticale spanner |
Spanhoogte H | 27 | 19 |