{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 8 mm | |
Schroefdraad G | M8 | |
Lengte L | 50 mm | |
Draadlengte b | 35 mm | |
smalle steenbreedte a | 7,7 mm | |
Steenbreedte e | 13 mm | |
Hoogte k | 6 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375305 8850 | |
EAN/GTIN | 4020772080372 | |
Nummer fabrikant | 80374 |