{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 28 mm | |
Schroefdraad G | M24 | |
Lengte L | 160 mm | |
Draadlengte b | 110 mm | |
smalle steenbreedte a | 27,7 mm | |
Steenbreedte e | 44 mm | |
Hoogte k | 18 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375305 2824160 | |
EAN/GTIN | 4020772080662 | |
Nummer fabrikant | 80663 |