{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 10 mm | |
Schroefdraad G | M10 | |
Lengte L | 40 mm | |
Draadlengte b | 30 mm | |
smalle steenbreedte a | 9,7 mm | |
Steenbreedte e | 15 mm | |
Hoogte k | 6 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375305 101040 | |
EAN/GTIN | 4020772084042 | |
Nummer fabrikant | 84046 |