{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 14 mm | |
Schroefdraad G | M12 | |
Lengte L | 200 mm | |
Draadlengte b | 120 mm | |
smalle steenbreedte a | 13,7 mm | |
Steenbreedte e | 22 mm | |
Hoogte k | 8 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375305 1412200 | |
EAN/GTIN | 4020772080488 | |
Nummer fabrikant | 80481 |