{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6314V | |
Groefbreedte a | 22 mm | |
Spanhoogte h | 16 mm - 65 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 2220160 | |
Lengte L | 160 mm | |
Breedte B | 60 mm | |
Hoogte H | 30 mm | |
Afstand e punt tot groef | 30 mm | |
Groeflengte f | 60 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370680 22 | |
EAN/GTIN | 4020772070311 | |
Nummer fabrikant | 70318 |