{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6314V | |
Groefbreedte a | 18 mm | |
Spanhoogte h | 13 mm - 46 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1816125 | |
Lengte L | 125 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 25 mm | |
Afstand e punt tot groef | 26 mm | |
Groeflengte f | 45 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370680 18 | |
EAN/GTIN | 4020772070304 | |
Nummer fabrikant | 70300 |