{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6314V | |
Groefbreedte a | 12 mm | |
Spanhoogte h | 10 mm - 40 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1212100 | |
Lengte L | 100 mm | |
Breedte B | 40 mm | |
Hoogte H | 20 mm | |
Afstand e punt tot groef | 21 mm | |
Groeflengte f | 40 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370680 12 | |
EAN/GTIN | 4020772070274 | |
Nummer fabrikant | 70276 |