Verstelbare spankikker 10 mm

Artikelnummer: 370680 10
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314V
Groefbreedte a 10 mm
Spanhoogte h 8 mm - 32 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 101080
Lengte L 80 mm
Breedte B 30 mm
Hoogte H 15 mm
Afstand e punt tot groef 15 mm
Groeflengte f 30 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370680 10
EAN/GTIN 4020772070267
Nummer fabrikant 70268

Omschrijving

Uitvoering:

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).