{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 80 mm | |
Spanbereik b | 120 mm | |
Bekhoogte C | 28 mm | |
Lengte basisdeel a | 238 mm | |
Breedte basisdeel B | 140 mm | |
Totale hoogte c | 65 mm | |
Spangroeven afstand | 110 mm | |
Spangroeven breedte | 13 mm | |
Maximale totale lengte L4 | 280 mm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | BM-klem blauw | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365035 80 | |
EAN/GTIN | 4067263515630 | |
Nummer fabrikant | 365035 80 |