BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM 60 mm

Artikelnummer: 365035 60
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte A 60 mm
    Spanbereik b 79 mm
    Bekhoogte C 25 mm
    Lengte basisdeel a 169 mm
    Breedte basisdeel B 115 mm
    Totale hoogte c 55 mm
    Spangroeven afstand 90 mm
    Spangroeven breedte 13 mm
    Maximale totale lengte L4 271 mm
    Gewicht 3,2 kg
    Kleurcode voor bijpassende accessoires BM-klem blauw
    Producttype Boormachine-handmachineklem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 365035 60
    EAN/GTIN 4045197770677
    Nummer fabrikant 365035 60

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Stabiele constructie met krachtige spindel.
    • Bekken gehard en geslepen.
    • Nauwkeurig spannen dankzij geleidingsbaan.
    • Eén bek met horizontaal en verticaal prisma voor rond materiaal, één bek glad.
    • Voor het spannen van vlakke delen zijn beide bekken getrapt.

    Dankzij de snelklemming in het gebied van de groeven kan het ingespannen werkstuk op de volledige boormachinetafel flexibel en efficiënt op willekeurige posities worden bewerkt, zonder opnieuw opspannen.

    Toepassing:

    Voor het opspannen van werkstukken op boormachines.

    Materiaal:

    Basisdeel en beweegbare bek van speciaal gietijzer.

    Nauwkeurigheid:

    Binnen 0,10 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen