{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 100 mm | |
Spanbereik b | 143 mm | |
Bekhoogte C | 32 mm | |
Lengte basisdeel a | 286 mm | |
Breedte basisdeel B | 174 mm | |
Totale hoogte c | 82 mm | |
Spangroeven afstand | 141 mm | |
Spangroeven breedte | 17 mm | |
Maximale totale lengte L4 | 474 mm | |
Gewicht | 11,7 kg | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | BM-klem blauw | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365035 100 | |
EAN/GTIN | 4045197770684 | |
Nummer fabrikant | 365035 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 100mm
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
528 stuks direct leverbaar
120,50 €
€ 99,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
142,00 €
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekhoogte C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Totale hoogte c | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Gewicht | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Lengte basisdeel a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Spanbereik b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Producttype | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem |