{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 150 mm | |
Spanbereik b | 209 mm | |
Bekhoogte C | 40 mm | |
Lengte basisdeel a | 400 mm | |
Breedte basisdeel B | 226 mm | |
Gesamthöhe c | 90 mm | |
Spangroeven afstand | 189 mm | |
Spangroeven breedte | 19 mm | |
Maximale totale lengte L4 | 652 mm | |
Gewicht | 23,8 kg | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | BM-klem grijs | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365035 150 | |
EAN/GTIN | 4045197771001 | |
Nummer fabrikant | 365035 150 |