{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 120 mm | |
Bekhoogte h | 28 mm | |
Beklengte l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Materiaal | Staal | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 75 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363324 120S | |
EAN/GTIN | 4067263355557 | |
Nummer fabrikant | 363324 120S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() OPZETBEKKEN ZACHT 120S mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 48,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 55,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 120 mm | |
Bekhoogte h | 28 mm | 28 mm |
Beklengte l | 39 mm | 50 mm |
Gewicht | 1,1 kg | |
Materiaal | 1.7227 | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |