{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160 mm | |
Bekhoogte h | 35 mm | |
Beklengte l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Materiaal | Staal | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363324 160S | |
EAN/GTIN | 4067263087083 | |
Nummer fabrikant | 363324 160S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() OPZETBEKKEN ZACHT 160S mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 61,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 79,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 160 mm | |
Bekhoogte h | 35 mm | 38 mm |
Beklengte l | 54 mm | 66 mm |
Gewicht | 2,4 kg | |
Materiaal | 1.7227 | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |