{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160 mm | |
Maximale spankracht | 50 kN | |
Bekhoogte h | 35 mm | |
Beklengte l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Materiaal | Aluminium | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363324 160A | |
EAN/GTIN | 4067263087090 | |
Nummer fabrikant | 363324 160A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() OPZETBEKKEN ZACHT 160A mm
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 160 mm | |
Bekhoogte h | 35 mm | 38 mm |
Beklengte l | 54 mm | 66 mm |
Gewicht | 0,9 kg | |
l2 | 60 mm | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |