Zachte opzetbek 120S

Artikelnummer: 363034 120S
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: 1.7227

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal 1.7227
    Bekbreedte b 120 mm
    Bekhoogte h 28 mm
    Beklengte l 50 mm
    Geschikt voor kleurcode Xtric 80
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363034 120S
    EAN/GTIN 4062406131739
    Nummer fabrikant 363034 120S

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

    Tip:

    Zwaluwstaartgeleiding voor snelle wisseling van bekken aanwezig. Uitvoering S van staal en A van aluminium. Gezaagd voormateriaal, alleen onderzijde bewerkt. Bij artikel 363034 80A alleen met max. 12,5 Nm spannen (12,5 Nm = 0,5 t). Bij artikel 363034 120A alleen met max. 34 Nm spannen (34 Nm = 1 t). Bij artikel 363034 160A alleen met max. 82,5 Nm spannen (82,5 Nm = 2 t).