Centrische machineklem, Breedte: 120mm

Artikelnummer: 363300 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 562,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 469,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 9,5 kg
L 180 mm
B 125 mm
Hoogte H 65 mm
Breedte 120 mm
Steekmaat 96 mm
Maximaal aanhaalmoment 100 Nm
Maximale spankracht 28 kN
Kleurcode HOLEX ZS 120
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363300 120
EAN/GTIN 4067263950684
Nummer fabrikant 363300 120

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.
  • Compleet geplasmanitreerd en onderzijde fijngefreesd.
  • Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.
  • Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.
  • Met automatiseringsinterface.
  • Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (alleen nr. 363300 75) via tussenplaat.

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363310363324.

Levering:

Basisdeel, spindel, spindelmoeren.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 12 (bij gr. 75), nr. 642229 13 (bij gr. 120) spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten nr. 363079, 363080, 363085 hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079) montagestation nr. 358595 52/96.

Tip:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363310363324 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Centrische machineklem, Breedte: 120mm

Centrische machineklem, Breedte: 120mm

op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 562,80
vanaf 5  Stuks
€ 469,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 999,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 589,00
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 589,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 527,00
Breedte 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Gewicht 9,5 kg 5,1 kg 5,1 kg 5,3 kg 3,5 kg
Producttype Machineklem Machineklem Machineklem Machineklem Machineklem