{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Gewicht | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Hoogte H | 59 mm | |
Steekmaat | 80 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 100 Nm | |
Maximale spankracht | 28 kN | |
Kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 363300 120A | |
EAN/GTIN | 4067263101116 | |
Nummer fabrikant | 363300 120A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrische machineklem 120A mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 666,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 555,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 589,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 120 | |
Kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Gewicht | 7,6 | 5,3 |
Maximale spankracht | 28 | |
Maximaal aanhaalmoment | 100 | |
Spankracht tot maximaal | 25,5 | |
Producttype | Machineklem | Machineklem |