{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spankracht tot maximaal | 25,5 kN | |
Draaimoment | 60 Nm | |
Gewicht | 5,3 kg | |
Slag | 25 mm | |
Bekbreedte A | 120 mm | |
Lengte | 130 mm | |
Breedte | 120 mm | |
Hoogte | 50 mm | |
Geschikt voor kleurcode | ZC120 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360134 120A | |
EAN/GTIN | 4062406572914 | |
Nummer fabrikant | 360134 120A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrische machineklem, automatisering 120A mm
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 589,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 666,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 555,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 120 | |
Kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Gewicht | 5,3 | 7,6 |
Maximale spankracht | 28 | |
Maximaal aanhaalmoment | 100 | |
Spankracht tot maximaal | 25,5 | |
Producttype | Machineklem | Machineklem |